Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
2W872694
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
Kleine stiftfrees vorm KUD d. 6 mm koplengte 5 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 3 mm. Vorm F, (KUD conform DIN 8033). Kogelvorm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2W872694
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
5
Vertanding
Enkel
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
5
Vertanding
Enkel
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merk
Pferd
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W872694
EAN
4007220049808
UBB
500581571030
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21213053