text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “DIN” connector 0.75mm² grijs 100 stuks


Artikelnummer 4C082385
Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.75
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.75
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 18
Merk Ripca
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 4C082385
EAN 8712734065133
UBB 500644348848
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CED075-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.