text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Prata Aço inoxidável 1.4308 / 1.4305 Eletrolítico polido / brilhante M8X80X30


Referência
Marca Kipp
TCor Silver
D1_MM 21
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4308/1.4305
Tratamento sup. Eletrolítico polido / brilhante
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificações

Marca Kipp
TCor Silver
D1_MM 21
Material Aço inoxidável
Material técnico 1.4308/1.4305
Tratamento sup. Eletrolítico polido / brilhante
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 171
Info Material: Punho 1.4308. Outras peças em aço 1.4305.Versão: Punho eletropolido. Peças de aço brilhantes.
Código pautal 7318159590

Dimensões

A 80
A1 91
B 11
D 16
D1 21
D2 22
H 41.5
H2 24
H3 54.5
H4 58.5
H1 10
Número de dentes 22
L 30
X 8

Números do artigo

Referência 58070.081.030
EAN 4059245100026
UBB 500689650736
UNSPSC 31162807
Artigo do fabricante nr K0124.9308X30

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.