text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Acél 5.8 Horganyzott M5


Cikkszám
Značka Kipp
Třída 5.8
D1_MM 18.1
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 69.8
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Značka Kipp
Třída 5.8
D1_MM 18.1
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 69.8
Info Material: Handle steel 1.0401. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Stud and washer steel, grade 5.8.Version: Handle, stud and washer, zinc plated, blue passivated. Thrust washer black. Hinge pin bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Komoditní kód 7318169290

Méretek

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Kézi erő FH (N) 120
D 5
D1 18.1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2

Cikkszámok

Cikkszám 58136.050.001
EAN 4059245208654
UBB 500689992625
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0788.1502205

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.