Arreteerbouten zonder kraag met schroefdraadtap
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten zonder kraag met schroefdraadtap
58630
58630.000.006
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
KIPP Arreteerbouten zonder kraag met schroefdraadtap Lasbaar roestvast staal 1.4301, geharde pen 6MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Merk
Kipp
D1_MM
14
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4301
Info
Materiaal: RVS schroefdraadhuls 1.4301. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk. Voor het vastlassen van de arreteerbouten adviseren wij gaslassen met behulp van een WIG-lasinrichting.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Kipp
D1_MM
14
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4301
Info
Materiaal: RVS schroefdraadhuls 1.4301. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk. Voor het vastlassen van de arreteerbouten adviseren wij gaslassen met behulp van een WIG-lasinrichting.
Afmetingen
D
6
D1
14
D3
6
F1 = veerkracht begin in N
6
F2 = veerkracht einde in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
28
L3
43
L4
9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58630.000.006
EAN
4059245017331
UBB
500689895299
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0347.03206
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen