text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten zonder kraag, met contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, geharde pin 6MM


Artikelnummer
Merk Kipp
D1_MM 12
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 32.3
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank. Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo onder de uitgetrokken paddenstoelknop geschoven dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Kipp
D1_MM 12
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 32.3
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Paddenstoelgreep thermoplast antracietgrijs.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank. Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden geleverd. Deze wordt zo onder de uitgetrokken paddenstoelknop geschoven dat de meeneemstiften in de sleuf grijpen.
HS- en goederencode 8466209800

Afmetingen

D 6
D1 12
D2 25
F1 = veerkracht begin in N 6
F2 = veerkracht einde in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L2 17.7
L 51.7
P 1.5
SW 19

Artikelnummers

Artikelnummer 58603.000.006
EAN 4059245014835
UBB 500689880911
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0343.02206

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.