text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten voor dunwandige delen, zonder arreteergleuf Metrisch fijne schroefdraad Staal 5.8, geharde pen, kunststof handgreep Chemisch gezwart 5MM


Artikelnummer
Merk Kipp
Klasse 5.8
D1_MM 10
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Black Oxide
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info Material: Steel grade 5.8 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged..
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Kipp
Klasse 5.8
D1_MM 10
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Black Oxide
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info Material: Steel grade 5.8 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged..

Afmetingen

D 5
D1 10
D2 28
D3 10
F1 = veerkracht begin in N 6
F2 = veerkracht einde in N 15
F x 30° 1.3
H 5
L1 11.5
L2 13
L 46.5
P 1
SW1 17
SW2 14

Artikelnummers

Artikelnummer 58727.000.005
EAN 4059245012220
UBB 500690055073
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0735.31105

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.