text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Kettingtakel YaleMINI 360 draagvermogen 250 kg hefhoogte 6 m met lasthaak YALE


Kleine en handige handtakel in een compact ontwerp met een behuizing van gegoten aluminium, evenals een 360° draaibaar handkettingwieldeksel ∙ Dit garandeert een hoge veiligheid, omdat ook buiten de gevarenzone kan worden gewerkt ∙ Door het geringe gewicht van het apparaat bestaan er ontelbare gebruiksmogelijkheden, zoals bijv. in de industrie bij montagewerkzaamheden, autowerkplaatsen, ambachtelijk werk enz.

Artikelnummer 8N060738
Uitvoering Ketting
Hijshoogte (m) 6
Hijsvermogen (kN) 0.25
Merk Yale
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Hijshoogte (m) 6
Hijsvermogen (kN) 0.25
Merk Yale

Omschrijving

Kleine en handige handtakel in een compact ontwerp met een behuizing van gegoten aluminium, evenals een 360° draaibaar handkettingwieldeksel ∙ Dit garandeert een hoge veiligheid, omdat ook buiten de gevarenzone kan worden gewerkt ∙ Door het geringe gewicht van het apparaat bestaan er ontelbare gebruiksmogelijkheden, zoals bijv. in de industrie bij montagewerkzaamheden, autowerkplaatsen, ambachtelijk werk enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N060738
EAN 4053981992532
UNSPSC 24101612
Fabrikant artikelnummer 9000360037
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.