Kettingklemtangen
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
Tangen & pincetten
Grip klemtangen
Kettingklemtangen
3W647645
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
Kettingpijptang HEAVY DUTY totale lengte 940 mm spanwijdte 114 mm voor buizen ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W647645
Uitvoering
Ketting
Oppervlaktebescherming
Overig
Geschikt voor max. buisdiameter
4 inch
Lengte (mm)
940
Spanbereik (mm)
114-114
Met antislip voorziening
Nee
Merk
Rothenberger
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Ketting
Oppervlaktebescherming
Overig
Geschikt voor max. buisdiameter
4 inch
Lengte (mm)
940
Spanbereik (mm)
114-114
Met antislip voorziening
Nee
Merk
Rothenberger
Goederencode
82032000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W647645
EAN
4004625702444
UBB
500581927612
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
70244