text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingpijptang 122 totale lengte 1090mm spanwijdte 33-168mm voor buizen 1-6 inc


Gehard staal volgens EN 10083, met geharde wisselbekken, aan beide zijden getand, blauw geëmailleerd, blauw geëmailleerd

Artikelnummer G2578.001.080
Uitvoering Ketting
Gewicht 9100
Geschikt voor max. buisdiameter 6 inch
Lengte (mm) 1090
Spanbereik (mm) ['0.000', '168.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Gewicht 9100
Geschikt voor max. buisdiameter 6 inch
Lengte (mm) 1090
Spanbereik (mm) ['0.000', '168.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 11100
Model 122006
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gehard staal volgens EN 10083, met geharde wisselbekken, aan beide zijden getand, blauw geëmailleerd, blauw geëmailleerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2578.001.080
EAN 4017981122061
UBB 240102111830
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4502510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.