text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingpijptang 120 totale lengte 355mm spanwijdte 17-114mm voor buizen 3/8-4 in


Goede toepassingsmogelijkheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Op een ratel lijkende werkwijze. Steel van chroom-vanadium-speciaal staal. Matrijsgesmeed. Geheel gecoat, vertanding extra vlamgehard. Blauwe inbrandlak

Artikelnummer 5A289832
Uitvoering Ketting
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 840
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 355
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 840
Geschikt voor max. buisdiameter 4 inch
Lengte (mm) 355
Spanbereik (mm) ['0.000', '114.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore

Omschrijving

Goede toepassingsmogelijkheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Op een ratel lijkende werkwijze. Steel van chroom-vanadium-speciaal staal. Matrijsgesmeed. Geheel gecoat, vertanding extra vlamgehard. Blauwe inbrandlak

Artikelnummers

Artikelnummer 5A289832
EAN 4017981120005
UBB 500642394406
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 4502350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.