text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboorunit diamant DBE 352 42-352 mm 3000 W EIBENSTOCK


Artikelnummer 4V873525
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 3000
Machinegewicht (kg) 35
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 352
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm) 352
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 230 - 230
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 3000
Machinegewicht (kg) 35
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 352
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm) 352
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 230 - 230
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 500 - 500
Nullasttoerental 3e stand (1/min) 1030 - 1030
Merk Eibenstock
HS- en goederencode 84649000

Artikelnummers

Artikelnummer 4V873525
EAN 4026851012951
UBB 500582256524
UNSPSC 27112703
Fabrikant artikelnummer 4000897047
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.