text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboorunit diamant DBE 162 nat: 12-62, droog: 12-202 mm 2200 W EIBENSTOCK


Artikelnummer 4Y798985
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 20.7
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 202
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm) 202
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 510
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 20.7
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 202
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm) 202
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 510
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1150
Nullasttoerental 3e stand (1/min) 0 - 2500
Merk Eibenstock
HS- en goederencode 84649000

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y798985
EAN 4026851012937
UBB 500582294723
UNSPSC 27112703
Fabrikant artikelnummer 4000897046
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.