text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 53 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 8A543897
Nom. maat (mm) 53
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127127018
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 53
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127127018

Artikelnummers

Artikelnummer 8A543897
EAN 4014586240404
UBB 500583372759
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.