text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 48 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 4H956442
Nom. maat (mm) 48
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127122015
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 48
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127122015

Artikelnummers

Artikelnummer 4H956442
EAN 4014586240350
UBB 500582064472
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.