text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 27 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 8Y851313
Nom. maat (mm) 27
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127101014
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 27
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127101014

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y851313
EAN 4014586240145
UBB 500583714562
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.