text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 26 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 7R237824
Nom. maat (mm) 26
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127100015
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 26
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127100015

Artikelnummers

Artikelnummer 7R237824
EAN 4014586240138
UBB 500583243315
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.