text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor Ultra 35 nominale d. 14 mm Quick IN FEIN


Met hardmetalen componenten. Met Quick IN-schacht 18 mm. Hoogste levensduur en uitstekende verspaningsprestaties. Metrische afmetingen. Snijdiepte 35 mm

Artikelnummer 8A018327
Nom. maat (mm) 14
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127088011
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 14
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 35
Merk Fein
Type 63127088011

Artikelnummers

Artikelnummer 8A018327
EAN 4014586240015
UBB 500583384713
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4149702014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.