Kernboren
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
Boren
Kernboren
4K887246
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
Kernboor NOVA 50 nominale d. 14 mm Weldon FEIN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS. Met Weldon-schacht 19,05 mm (3/4"). Hoge levensduur. Metrische afmetingen. Snijdiepte 50 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4K887246
Nom. maat (mm)
14
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
50
Merk
Fein
Type
63134140052
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. maat (mm)
14
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
50
Merk
Fein
Type
63134140052
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K887246
EAN
4014586611914
UBB
500582086905
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
4149702652