Kernboren
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
Boren
Kernboren
1O642441
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
Kernboor NOVA 25 nominale d. 19 mm HSS snijdiepte 25 mm Weldon FEIN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS. Met Weldon-schacht 19,05 mm (3/4″). Hoge levensduur. Snijdiepte 25 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1O642441
Nom. maat (mm)
19
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
25
Merk
Fein
Type
63134190051
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. maat (mm)
19
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
25
Merk
Fein
Type
63134190051
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O642441
EAN
4014586612690
UBB
500581139085
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
8000380299