text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor NOVA 25 nominale d. 13 mm HSS snijdiepte 25 mm Weldon FEIN


HSS. Met Weldon-schacht 19,05 mm (3/4″). Hoge levensduur. Snijdiepte 25 mm

Artikelnummer 0R933745
Nom. maat (mm) 13
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63134130051
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 13
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63134130051

Artikelnummers

Artikelnummer 0R933745
EAN 4014586611792
UBB 500573843512
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 8000380283
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.