text.skipToContent text.skipToNavigation

Kernboor DURA 25 nominale d. 16 mm TiN-coating Quick IN FEIN


HSS. Met Quick IN-schacht 18 mm.. TiN-gecoat voor uitstekende levensduur en het beste glijvermogen. Metrische afmetingen. Snijdiepte 25 mm

Artikelnummer 6Z721124
Nom. maat (mm) 16
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63133160067
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 16
Maat opnamesysteem Overig
Werkende diepte (mm) 25
Merk Fein
Type 63133160067

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z721124
EAN 4014586612270
UBB 500582998711
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 4149702554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.