text.skipToContent text.skipToNavigation

Keermes TERSA HS lengte 520 mm breedte 10 mm dikte 2,3 mm HS


Uitstekende schaafresultaten. Grootst mogelijke keuze aan snijmaterialen. Perfecte zit in de schaafas. Voortdurende beschikbaarheid van de schaafmessen

Artikelnummer 0J491060
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad UNC
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0J491060
EAN 4022835935209
UBB 500691371776
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.