Wegwerp
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
Handbescherming
Wegwerp
74008KCL
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
KCL Wegwerphandschoenen SIZE 8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
74008KCL
Kleur
Blauw
Dikte (mm)
0.11
Lengte (mm)
260
Materiaal
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant
Nee
Handschoenmaat (US)
M
Gepoederd
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Dikte (mm)
0.11
Lengte (mm)
260
Materiaal
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant
Nee
Handschoenmaat (US)
M
Gepoederd
Nee
Steriel
Nee
Bescherming tegen chemisch risico
Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico
Ja
Merk
Kcl
Gewicht per stuk (g)
662
Goederencode
40151200
Model
Dermatril
Type
Chemical Protective Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
74008KCL
EAN
4008198774082
UBB
500620268499
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
074008081C