Wegwerp
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
Handbescherming
Wegwerp
74310KCL
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
KCL Wegwerphandschoenen 743 Maat 10 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
74310KCL
Kleur
Blauw
Dikte (mm)
0.2
Lengte (mm)
290
Materiaal
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant
Nee
Handschoenmaat (US)
XL
Gepoederd
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Dikte (mm)
0.2
Lengte (mm)
290
Materiaal
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Transparant
Nee
Handschoenmaat (US)
XL
Gepoederd
Nee
Steriel
Nee
Bescherming tegen chemisch risico
Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico
Ja
Merk
Kcl
Gewicht per stuk (g)
739
Goederencode
40151200
Model
Dermatril P
Type
Chemical Protective Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
74310KCL
EAN
4008198774303
UBB
500620270115
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
074310082C