text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Latex handschoenen SIZE09

Artikelnummer 40309KCL
Kleur Overig
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 1
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal Latex

Specificaties

Kleur Overig
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 1
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal Latex
Type sluiting Aantrekken
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Ja
Uitvoering oppervlakte Overig
Handschoenmaat 9
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Schouderlange manchet
Merk Kcl
Gewicht per stuk (g) 353
Model Combi-Latex
Type Chemical Resistant Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 40309KCL
EAN 4008198740391
UBB 500620239110
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 040309191X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.