text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Latex handschoenen Maat 10

Artikelnummer 40310KCL
Colour Other
Design 5-finger
Insulated No
Dikte (mm) 1
Quality class Other
Coating Fully coated
Material Latex

Specificaties

Colour Other
Design 5-finger
Insulated No
Dikte (mm) 1
Quality class Other
Coating Fully coated
Material Latex
Type of closure Pull-on
Type of delivery Pair
Long version Yes
With anti-slip layer Yes
Surface finishing Other
Handschoenmaat 10
Protection against mechanical risk Yes
Protection against chemical risk Yes
Protection against micro-organism risk Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Schouderlange manchet
Merk Kcl
Gewicht per stuk (g) 382
Model Combi-Latex
Type Chemical Resistant Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 40310KCL
EAN 4008198740308
UBB 500620239292
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 040310191X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.