text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Chemisch bestendige handschoenen SIZE 8

Artikelnummer 75908KCL
Kleur Blauw
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 0.16
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)

Specificaties

Kleur Blauw
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 0.16
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Type sluiting Aantrekken
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Nee
Uitvoering oppervlakte Overig
Handschoenmaat 8
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Onderarmlange manchet
Merk Kcl
Gewicht per stuk (g) 700
Model SivoChem
Type Chemical Protective Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 75908KCL
EAN 4008198775980
UBB 500620273598
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 075908088P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.