text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Chemisch bestendige handschoenen Maat 08


Artikelnummer 73808KCL
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Geïsoleerd Nee
Dikte (mm) 2
Kwaliteitsklasse Overig
Coating Volledig gecoat
Materiaal Overig
Type sluiting Aantrekken
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Ja
Met antisliplaag Ja
Uitvoering oppervlakte Overig
Handschoenmaat 8
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen chemisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Ja
Bescherming tegen koude risico Ja
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Schouderlange manchet
Merk Kcl
Gewicht per stuk (g) 175
Model Tricotril Winter
Type Chemical Protective Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 73808KCL
EAN 4008198773887
UBB 500620267400
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 073808141X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.