Bestand tegen chemische producten
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
Handbescherming
Bestand tegen chemische producten
73708KCL
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
KCL Chemisch bestendige handschoenen Maat 08
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
73708KCL
Kleur
Groen
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
1.5
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Volledig gecoat
Materiaal
NBR (Nitrilrubber)/katoen
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
1.5
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Volledig gecoat
Materiaal
NBR (Nitrilrubber)/katoen
Type sluiting
Aantrekken
Leveringsvorm
Paar
Lange uitvoering
Nee
Met antisliplaag
Ja
Uitvoering oppervlakte
Overig
Handschoenmaat
8
Bescherming tegen mechanisch risico
Ja
Bescherming tegen chemisch risico
Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico
Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico
Nee
Bescherming tegen koude risico
Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico
Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico
Nee
Gevoerd
Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren)
Nee
Manchetuitvoering
Schouderlange manchet
Merk
Kcl
Gewicht per stuk (g)
198
Model
Tricotril
Type
Chemical Protective Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
73708KCL
EAN
4008198773788
UBB
500620267087
UNSPSC
46181504
Fabrikant artikelnummer
073708141X