Handpalm bedekt
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
Handbescherming
Mechanische weerstanden
Handpalm bedekt
69010KCL
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
KCL Beschermende handschoenen Maat 10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
69010KCL
Kleur
Bruin
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
3.5
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Volledig gecoat
Materiaal
Vinyl
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Bruin
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
3.5
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Volledig gecoat
Materiaal
Vinyl
Type sluiting
Aantrekken
Leveringsvorm
Paar
Lange uitvoering
Nee
Met antisliplaag
Ja
Uitvoering oppervlakte
Overig
Handschoenmaat
10
Bescherming tegen mechanisch risico
Ja
Bescherming tegen chemisch risico
Nee
Bescherming tegen micro-organisme risico
Nee
Bescherming tegen hitte en vuur risico
Nee
Bescherming tegen koude risico
Ja
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico
Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico
Nee
Gevoerd
Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren)
Nee
Manchetuitvoering
Polslange manchet
Merk
Kcl
Gewicht per stuk (g)
256
Model
Cama Iso
Type
Cold-Resistant Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
69010KCL
EAN
4008198769002
UBB
500620259241
UNSPSC
46181504
Fabrikant artikelnummer
069010111X