Handpalm bedekt
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
Handbescherming
Mechanische weerstanden
Handpalm bedekt
73008KCL
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
KCL Beschermende handschoenen Maat 08
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
73008KCL
Kleur
Groen
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
0.4
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Handpalm coating
Materiaal
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Uitvoering
Vingerhandschoen
Geïsoleerd
Nee
Dikte (mm)
0.4
Kwaliteitsklasse
Overig
Coating
Handpalm coating
Materiaal
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Type sluiting
Aantrekken
Leveringsvorm
Paar
Lange uitvoering
Ja
Met antisliplaag
Ja
Uitvoering oppervlakte
Overig
Handschoenmaat
8
Bescherming tegen mechanisch risico
Ja
Bescherming tegen chemisch risico
Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico
Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico
Nee
Bescherming tegen koude risico
Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico
Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico
Nee
Gevoerd
Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren)
Nee
Manchetuitvoering
Polslange manchet
Merk
Kcl
Gewicht per stuk (g)
69
Model
Camatril Velours
Type
Chemical Protective Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
73008KCL
EAN
4008198773085
UBB
500620265263
UNSPSC
46181504
Fabrikant artikelnummer
073008141E