Wielen
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
7K368212
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
Kastwieltje wiel-d. 45 mm draagvermogen 55 kg materiaal wiel kunststof met BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
7K368212
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
25
Diameter bevestigingsgat (mm)
6.2
Max. draagvermogen (kg)
55
Type vastzetting
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
25
Diameter bevestigingsgat (mm)
6.2
Max. draagvermogen (kg)
55
Type vastzetting
Overig
Opbouwhoogte (mm)
49
Aantal wielen
1
Stuurbaar
Nee
Uitvoering loopvlak
Hard
Lengte plaat (mm)
68
Rolbreedte (cm)
18
Diameter rol (mm)
45
Merk
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K368212
EAN
4021885000585
UBB
500583176408
UNSPSC
31162701
Fabrikant artikelnummer
E50.045