Wielen
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
Verhuizen & afdekken
Wielen
3Z477938
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
Kastwieltje wiel-d. 30 mm draagvermogen 40 kg materiaal wiel kunststof met BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Z477938
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
20
Diameter bevestigingsgat (mm)
5.2
Max. draagvermogen (kg)
40
Type vastzetting
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof
Bevestigingswijze
Plaat
Plaatbreedte (mm)
20
Diameter bevestigingsgat (mm)
5.2
Max. draagvermogen (kg)
40
Type vastzetting
Overig
Opbouwhoogte (mm)
33
Aantal wielen
1
Stuurbaar
Nee
Uitvoering loopvlak
Hard
Lengte plaat (mm)
46
Rolbreedte (cm)
14
Diameter rol (mm)
30
Merk
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
Fabrikant artikelnummer
E50.030