text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar totale lengte 365 mm max. 55 mm meercomponenten mantels WEIDMÜLLER


Niet geschikt voor staaldraad, staalgewapende kabel, aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperdraad. Gegevens-/ telefoon-/ besturingskabel, buiten-Ø max. 55 mm Maximale snijvermogen koperkabel : Meerdraads: Geleiderdiameter max. = 500 mm²/1.000 kcmil. Fijndradig: Geleiderdiameter max. 500 mm²/1.000 kcmil. Fijndradig, meerdraads Ø max. = 55 mm. Sectorleiding = 3 x 150 SM. Maximaal snijvermogen aluminium kabel : Meerdraads geleiderdiameter max. = 500 mm²/1.000 kcmil. Meerdraads Ø max. = 55 mm. Sectorleiding = 3 x 150 SM

Artikelnummer 1Z422559
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 55
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Totale lengte (mm) 365
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 55
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Totale lengte (mm) 365
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Greepuitvoering Overig
Merk WEIDMüLLER

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z422559
EAN 4032248482191
UBB 500581297552
UNSPSC 27111511
Fabrikant artikelnummer 9202060000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.