text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar totale lengte 250mm max. 32 (240mm²)mm meercomponenten mantels VDE K


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Voor het snijden van koperen en aluminium kabels. Enkel- en meerdradig. Niet geschikt voor staaldraad en staalkabels. Eenhandsbediening door optimaal hefboommechaniek en ratelprincipe. Eenvoudige hanteerbaarheid. Geharde snijkanten, precisiegeslepen. Knipt glad en schoon, zonder beschadiging. Speciaal gereedschapsstaal in extrakwaliteit, gesmeed, oliegehardGereedschap zwart gelakt

Artikelnummer K1163.630.250
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 32
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 240
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 32
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 240
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 250
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merk KNIPEX

Artikelnummers

Artikelnummer K1163.630.250
EAN 4003773026884
UBB 240106094024
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 36 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.