text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Kabelschaar lengte 220 mm hoofd gepolijst VDE meercomponenten mantels PROMAT


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Ergonomische kopvorm 25°. Lichte, zuivere snede. Geschroefde draaiverbinding, nastelbaar. Met geïntegreerde veer en vergrendeling. Klembeveiliging. Speciaalgereedschapstaal, gesmeed, oliegehard en getemperd Gepolijste kop

Artikelnummer 2M864633
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 25
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 70
Totale lengte (mm) 220
Uitvoering/bediening Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 25
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 70
Totale lengte (mm) 220
Uitvoering/bediening Overig
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2M864633
EAN 4015448654810
UBB 500581452728
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 4000810921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.