Kabelscharen
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Kabelscharen
K1161.210.200
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
Kabelschaar lengte 200 mm meercomponenten mantels KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K1161.210.200
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
20
Max. kabeldoorsnede (mm²)
70
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Totale lengte (mm)
200
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geschikt voor massieve geleider
Nee
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
20
Max. kabeldoorsnede (mm²)
70
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Totale lengte (mm)
200
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geschikt voor massieve geleider
Nee
Greepuitvoering
Overig
Merk
Knipex
Gewicht per stuk (g)
235
Type
Cable Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K1161.210.200
EAN
4003773047834
UBB
500500854921
UNSPSC
44121618
Fabrikant artikelnummer
95 12 200