text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 180 mm hoofd gepolijst VDE meercomponenten mantels PROMAT


Artikelnummer 7G566161
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 18
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Totale lengte (mm) 180
Uitvoering/bediening Overig
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 18
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Totale lengte (mm) 180
Uitvoering/bediening Overig
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merk Promat
Goederencode 82032000

Artikelnummers

Artikelnummer 7G566161
EAN 4015448570615
UBB 500583105878
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 4000810919
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.