Kabelmessen
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
Messen & scharen
Afstrip & kabelmessen
Kabelmessen
0M346697
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
Kabelschaar lengte 160 mm meercomponenten mantels KNIPEX
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0M346697
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Totale lengte (mm)
160
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Totale lengte (mm)
160
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Greepuitvoering
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M346697
EAN
4003773085928
UBB
500573770822
UNSPSC
27111506
Fabrikant artikelnummer
95 12 160