Kabelmessen
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
Messen & scharen
Afstrip & kabelmessen
Kabelmessen
0X847445
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
Kabelschaar lengte 160 mm hoofd verchroomd VDE meercomponenten mantels vorm 1 KN
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
0X847445
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Totale lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
15
Geïsoleerd
Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²)
50
Totale lengte (mm)
160
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Greepuitvoering
Overig
VDE getest
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X847445
EAN
4003773085966
UBB
500573937090
UNSPSC
27111506
Fabrikant artikelnummer
95 16 160