text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar 6724830


Artikelnummer 6D002371
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 27
Geïsoleerd Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 505
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 27
Geïsoleerd Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²) 150
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 505
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Nee
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82032000
Model 8093
Type Cable Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 6D002371
EAN 4010886672488
UBB 500642371883
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6724830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.