text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar 200MM


Artikelnummer 4H040191
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 20
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 70
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 20
Geïsoleerd Ja
Max. kabeldoorsnede (mm²) 70
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Nee
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8094
Type VDE Cable Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 4H040191
EAN 4010886672501
UBB 500642372204
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 6725050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.