Tangen & pincetten
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
Tangen & pincetten
Draad stripper & ontmanteling gereedschappen
Ontmanteling gereedschappen
5E227997
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
Kabelschaar 190MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E227997
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
7
Geïsoleerd
Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²)
10
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Snijkop verwisselbaar
Nee
Totale lengte (mm)
190
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
7
Geïsoleerd
Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²)
10
Geschikt voor staaldraadomvlechting
Nee
Snijkop verwisselbaar
Nee
Totale lengte (mm)
190
Uitvoering/bediening
Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor fijndradige geleider
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Nee
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Greepuitvoering
2-componenten
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Snijblok verwisselbaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Knipex
Goederencode
82033000
Type
Rope Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E227997
EAN
4003773080206
UBB
500641733182
UNSPSC
23151901
Fabrikant artikelnummer
95 62 190 T