text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar 190MM


Kabelkniptang Met twee krimpprofielen voor eindkappen op Bowden-kabelmantels en eindhulzen voor tractiekabels. Comfortabel werken dankzij handig, slank ontwerp en interne openingsveer. Scharnier met bouten voor nauwkeurige mesgeleiding, opnieuw instelbaar. Hoge hefboomwerking voor minder inspanning. Snijkanthardheid ca. 64 HRC. tang met koordbevestiging

Artikelnummer 4B195831
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 7
Geïsoleerd Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²) 10
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 7
Geïsoleerd Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²) 10
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 190
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Nee
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Nee
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type Rope Shear

Omschrijving

Kabelkniptang Met twee krimpprofielen voor eindkappen op Bowden-kabelmantels en eindhulzen voor tractiekabels. Comfortabel werken dankzij handig, slank ontwerp en interne openingsveer. Scharnier met bouten voor nauwkeurige mesgeleiding, opnieuw instelbaar. Hoge hefboomwerking voor minder inspanning. Snijkanthardheid ca. 64 HRC. tang met koordbevestigingspunt voor montage van een valbeveiligingssysteem. zelfbedieningskaart/blister. - Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 2,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads (diameter): Ø 7,0mm- Snijcapaciteit staalkabel (diameter): Ø 5,0mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 4,0mm- AWG: 8- Valbeveiligingssysteem: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4B195831
EAN 4003773080633
UBB 500641733349
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 95 62 190 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.