text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spanbanden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verhuizen & afdekken
Steekwagens & karren
0X871568
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
Rope winch BHW-1200 rope dm 5 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
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
0X871568
Dizajn
Drôtený/lanový navijak
Vhodné pre
Drôt
Ochrana povrchu
Zinková
Typ pohonu
Ruka
Materiál
Iné
Ťahová sila (kN)
5.5
Vhodné pre priemer drôtu/článku reťaze (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Dizajn
Drôtený/lanový navijak
Vhodné pre
Drôt
Ochrana povrchu
Zinková
Typ pohonu
Ruka
Materiál
Iné
Ťahová sila (kN)
5.5
Vhodné pre priemer drôtu/článku reťaze (mm)
5
Kapacita cievky (m)
20
S vedením drôtu/reťaze
Áno
S deformačnou hlavou
Nie
Značka
Planeta
HS kód
84253900
Type
H30041
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X871568
EAN
4250450418658
UBB
500573937587
UNSPSC
24101608
Fabrikant artikelnummer
9113450090