Haspels
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische toebehoren
Kabels & haspels
Haspels
B6139.237.980
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
Kabelhaspel t.b.v. krachtstroom Garant 30 m H07RN-F 5 x 2,5 mm² 320 mm 2 veiligh
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
B6139.237.980
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07RN-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
2
Kabellengte (m)
30
Materiaal behuizing
Kunststof
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
2.5
Kabelvoorziening
H07RN-F
Met grendeling
Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
2
Kabellengte (m)
30
Materiaal behuizing
Kunststof
Aantal aders
5
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Automatische kabeloprol
Nee
Draagframe
Ja
Met thermische beveiliging
Ja
Aantal CEE-contactdozen
1
Uitvoering netaansluiting
CEE
Merk
Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g)
9000
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B6139.237.980
EAN
4007123054787
UBB
500500714018
UNSPSC
26121635
Fabrikant artikelnummer
1237980