text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelhaspel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 beschermkontaktstekkers


van massief kunststof - Ø 290 mm - met 4 spatwaterdichte, veiligheidscontactdozen met zelfsluitende klapdeksels - 250 V AC - voor de zwaarste toepassingen op bouwplaatsen - trommellichaam en draagframe van robuuste kunststof - uitklapbare draaigreep met 2-componenten softtouch voor meer gebruikscomfort - draaistopschakelaar voor het vergrendelen van het

Verpakt per 1

Omschrijving

van massief kunststof - Ø 290 mm - met 4 spatwaterdichte, veiligheidscontactdozen met zelfsluitende klapdeksels - 250 V AC - voor de zwaarste toepassingen op bouwplaatsen - trommellichaam en draagframe van robuuste kunststof - uitklapbare draaigreep met 2-componenten softtouch voor meer gebruikscomfort - draaistopschakelaar voor het vergrendelen van het trommellichaam - met kabelgeleiding en HEDI DiagS diagnosesysteem voldoet aan de eisen van DGUV-I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV-I 203-005 (voorheen BGI 600), K2

Artikelnummers

Artikelnummer 7F036320
EAN 4003644020768
UBB 500729839893
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer K725N2TF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.