Kabelbundelbanden met voet demontabel
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
Plastic onderdelen
Kabelbundelbanden
Kabelbundelbanden met voet demontabel
56834
56834.278.101
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
Kabelbinder, demontabel, met voet Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 2781 Zwart
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
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
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
Afmetingen
b
4.5
Gat ø
6.5
L (mm)
140
Plaatdikte
0.6
Max. bundel ø
35
No.
2781
Treksterkte (N)
140
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56834.278.101
EAN
8715492869906
UBB
950373144738
UNSPSC
39121703