Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
1H715472
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
Decoupeerzaagblad totale lengte 100 mm tandverdeling 2,5 mm dikte 1,45 mm HCS PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1H715472
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
2.5-2.5
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
2.5-2.5
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H715472
EAN
4015448402596
UBB
500581038428
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814650